Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC11091
Cod. Produttore
11091
Cod. EAN
8014212034502

Informazioni di prodotto

Pinza di presa "ISOpiù" tutta isolata 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Zona di presa con 8 incavi per utilizzo su cavi, senza taglienti.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

peso

136 g

lunghezza

178 mm

con isolamento di protezione 1000 V

taglio sporgente

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

26 mm

larghezza della testa

32 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

20 mm

Testato VDE