Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH546001
Cod. Produttore
546001
Cod. EAN
4013364019973

Informazioni di prodotto

Pinza di messa a terra L 205mm INOX
Scopri la pinza di messa a terra DEH546001, un utensile indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Realizzata in acciaio inox, questa pinza offre una resistenza eccezionale e durata nel tempo. Con una lunghezza di 205 mm, è progettata per garantire una presa sicura e un uso efficace. La sua qualità costruttiva e il design ergonomico la rendono un alleato perfetto per le operazioni di messa a terra, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni situazione. Descrizione del produttore: Scopri la pinza di messa a terra DEH546001, un utensile indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Realizzata in acciaio inox, questa pinza offre una resistenza eccezionale e durata nel tempo. Con una lunghezza di 205 mm, è progettata per garantire una presa sicura e un uso efficace. La sua qualità costruttiva e il design ergonomico la rendono un alleato perfetto per le operazioni di messa a terra, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni situazione.

adatto per

conduttore tondo/piatto

zona di serraggio conduttore di serraggio

1.0 mm 55.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

PINZA DI MESSA A TERRA L 205MM INOX