Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH546002
Cod. Produttore
546002
Cod. EAN
4013364004016

Informazioni di prodotto

Pinza di messa a terra L 140 mm INOX
La pinza di messa a terra DEH546002 è un attrezzo essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, questa pinza misura 140 mm, rendendola ideale per una varietà di applicazioni. Il design robusto e funzionale assicura una connessione sicura e affidabile, fondamentale per la messa a terra. Con la sua costruzione resistente, questa pinza rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: La pinza di messa a terra DEH546002 è un attrezzo essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, questa pinza misura 140 mm, rendendola ideale per una varietà di applicazioni. Il design robusto e funzionale assicura una connessione sicura e affidabile, fondamentale per la messa a terra. Con la sua costruzione resistente, questa pinza rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

adatto per

conduttore tondo/piatto

sezione di collegamento

25.0 mm² 25.0 mm²

zona di serraggio conduttore di serraggio

1.0 mm 13.0 mm

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

Produttore

PINZA DI MESSA A TERRA L 140 MM INO