› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Pinza crimpatrice a cricchetto per terminali - cavi da 0,25 a 6 mm²

Cod. Rexel TEAT2PA5
Cod. Produttore AT2PA5
Cod. EAN 3389110530803

Informazioni principali

  • Tipo: Pinza a cricchetto
  • Sezione cavi: 0,25-6 mm²
  • Peso netto: 0,52 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione 1: 3,5x12,2x33,7 cm
  • Confezione 2: 30x30x40 cm
  • Imballo: cartone riciclato
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Descrizione del prodotto

Benvenuto nel mondo innovativo di TEAT2PA5! Conquista lo stile con questo prodotto unico e versatile, progettato per soddisfare le tue esigenze di tutti i giorni. Ecco perché TEAT2PA5 è la scelta perfetta per te: - Design moderno e accattivante - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e comfort - Disponibile in una varietà di colori vivaci per esprimere la tua personalità - Versatile e adatto a molteplici occasioni - Facile da pulire e mantenere per una lunga durata Scegli TEAT2PA5 e stupisci con stile e funzionalità ineguagliabili! Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice a cricchetto Linergy TR per terminazioni cavi da 0,25 a 6 mm².

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio a mandrino

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,25 ... 6 mm²

gamma AWG

10 ... 23

Serie

Linergy TR Cable ends

Pinza crimpatrice a cricchetto per terminali - cavi da 0,25 a 6 mm²