Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHNKE4
Cod. Produttore
HNKE4
Cod. EAN
8016692554242

Informazioni di prodotto

CRIMPATRICE MECCANICA, SERIE CRIMPSTAR, PER TUBETTI TERMINALI DA 0,5 A 4 MMQ
Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente. Descrizione del produttore: Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

236 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

0,5 ... 4 mm²

gamma AWG

20 ... 12

Produttore

Crimpatrice meccanica compatta per tubetti terminali 0,5-4 mmq con testine in acciaio e manopole ergonomiche antiscivolo

€ 128,65 x 1 pz.
(pz.)