Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHNN4
Cod. Produttore
HNN4
Cod. EAN
8016692554211

Informazioni di prodotto

CRIMPATRICE MECCANICA, SERIE CRIMPSTAR, PER CONNETTORI ELETTRICI PREISOLATI DA 10 A 16 MMQ
Introduzione: Entra nel futuro della moda con CEHNN4, l'accessorio che trasforma il tuo look con stile e personalità! - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in una varietà di colori vivaci e alla moda per adattarsi al tuo stile unico - Design innovativo che cattura l'attenzione e aggiunge un tocco di originalità al tuo outfit - Complemento perfetto per chi cerca un modo per distinguersi dalla folla - Ideale per ogni occasione, dal casual all'elegante, per un tocco di classe in più ogni giorno Descrizione del produttore: Utensile manuali, compatto e maneggevole, dotato di:Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche; Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata); Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale; Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

235 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

10 ... 16 mm²

gamma AWG

8 ... 6

Produttore

Crimpatrice meccanica Crimpstar per connettori elettrici preisolati 10-16 mmq, utensile manuale compatto ergonomico antiscivolo