› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

PINZA BECCHI TONDI 160 INT 2K

Cod. Rexel IC1207160
Cod. Produttore 1207160
Cod. EAN 8014212316462

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazione: VDE/GS
  • Tipo pinza: becchi tondi
  • Dimensione: 160 mm
  • Isolamento: 2K
  • Serie: IC1207160

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

154 g

lunghezza

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

50 mm

larghezza della testa

16 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

6 mm

Testato VDE

PINZA BECCHI TONDI 160 INT 2K