Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAP0520N
Cod. Produttore
AP0520N
Cod. EAN
8014212005380

Informazioni di prodotto

Pinza a becchi mezzotondi piegati isolata 1000V 200mm rossa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

forma

Curvo

Protezione della superficie

Cromato

con tagliafilo

peso

188 g

lunghezza

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

70 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

17 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Altro

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

4 mm

Testato VDE