Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
isolato
forma
Curvo
Protezione della superficie
Cromato
con tagliafilo
peso
158 g
lunghezza
165 mm
con isolamento di protezione 1000 V
materiale
Acciaio
lunghezza delle ganasce
46 mm
Con pinza tagliente laterale
larghezza della testa
16 mm
Design dell'impugnatura
Bicomponente
con protezione dagli impatti
Rivestimento della maniglia
Impugnatura in plastica
Superficie di presa
Altro
Forgiato
Trattamento della superfice
altezza testa
3 mm
Testato VDE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te