› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

PINZA BECCHI PIEGATI 160 INT 2K

Cod. Rexel IC1204160
Cod. Produttore 1204160
Cod. EAN 8014212316448

Informazioni principali

  • Voltaggio: 1000V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Tipo punta: becchi piegati
  • Serie: IC1204160
  • Isolamento: 2K
  • Uso: sotto tensione
  • Forma punta: testa arrotondata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

testa arrotondata lateralmente.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

isolato

forma

Curvo

Protezione della superficie

Cromato

con tagliafilo

peso

158 g

lunghezza

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

46 mm

Con pinza tagliente laterale

larghezza della testa

16 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Altro

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

3 mm

Testato VDE

PINZA BECCHI PIEGATI 160 INT 2K