Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
ICAP0216N
Cod. Produttore
AP0216N
Cod. EAN
8014212005250

Informazioni di prodotto

Pinza a becchi piatti lunghi isolata 1000V 160mm rossa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

155 g

lunghezza totale

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

50 mm

larghezza della testa

16 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

6 mm

Testato VDE