› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

PINZA BECCHI PIATTI 160 INT 2K

Cod. Rexel IC1206160
Cod. Produttore 1206160
Cod. EAN 8014212316455

Informazioni principali

  • Serie: IC1206160
  • Tensione max: 1000V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazione: VDE/GS
  • Tipo: Pinza becchi piatti
  • Lunghezza: 160 mm
  • Isolamento: 2K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

155 g

lunghezza totale

165 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

50 mm

larghezza della testa

16 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

6 mm

Testato VDE

PINZA BECCHI PIATTI 160 INT 2K