Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC1203160
Cod. Produttore
1203160
Cod. EAN
8014212316431

Informazioni di prodotto

Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata 1000V 160mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

con tagliafilo

peso

158 g

lunghezza

170 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

lunghezza delle ganasce

52 mm

larghezza della testa

16 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Altro

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

altezza testa

3 mm

Testato VDE

Produttore

PINZA BECCHI DIRITTI 160 INT 2K