Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Superficie di presa zigrinata, punte sottili per lavori delicati, senza taglienti.Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.
isolato
forma
Diritto
Protezione della superficie
Brunito
peso
138 g
lunghezza
207 mm
con isolamento di protezione 1000 V
stampo per pressatura
Altro
materiale
Acciaio
lunghezza delle ganasce
60 mm
larghezza della testa
4 mm
Design dell'impugnatura
Bicomponente
con protezione dagli impatti
Rivestimento della maniglia
Impugnatura in plastica
Superficie di presa
Forgiato
Trattamento della superfice
altezza testa
20 mm
Testato VDE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te