Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESPC200B-KV
Cod. Produttore
SPC200B-KV
Cod. EAN
8016692766218

Informazioni di prodotto

PINZA A BECCHI 45°
Introduzione: Esplora l'innovazione e lo stile con il CESPC200B-KV, il compagno perfetto per la tua esperienza di produttività quotidiana. Caratteristiche principali: - Design moderno e minimalista che si adatta a qualsiasi ambiente - Realizzato in materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni affidabili - Colore nero elegante che conferisce un tocco di classe al tuo spazio lavorativo - Funzionalità avanzate per migliorare la tua produttività giornaliera - Compatibile con una vasta gamma di dispositivi per massima flessibilità Aggiorna il tuo spazio di lavoro con il CESPC200B-KV e goditi un nuovo livello di efficienza e stile! Descrizione del produttore: Per poter eseguire qualunque operazione di cablaggio nella maniera più sicura ed efficace possibile il giusto attrezzo deve essere sempre a portata di mano. CEMBRE fornisce una gamma completa di attrezzi ed attrezzature tra cui vari set di chiavi combinate, chiavi universali, cricchetti, pinze, tronchesi e diversi tipi di giraviti a taglio, bussola, croce, con foro centrale, a lama combinata e angolati.

isolato

forma

Curvo

lunghezza

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Produttore

Pinza a becchi 45° SPC lunga 20 cm per cablaggio professionale sicuro ed efficace