Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2520C
Cod. Produttore
CL2520C
Cod. EAN
7320500475577

Informazioni di prodotto

CL2-520C Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED a luce bianca con alimentazione a 220V in corrente continua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. Questo prodotto garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo adatto per installazioni in ambienti che necessitano di una fonte luminosa affidabile e di qualità. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e brillante, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: The CL2-520C Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Clear - Illuminated - 220V DC This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

220 ... 220 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Pilot Light LED bianco 220V DC compatto per applicazioni elettriche industriali