Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCL2513C
Cod. Produttore
CL2513C
Cod. EAN
7320500475676

Informazioni di prodotto

CL2-513C Pilot Light

Documentazione tecnica

Lampada LED bianca con tensione di funzionamento compresa tra 110 e 130 volt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto affidabile e di alta qualità, offre un'illuminazione chiara e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e il risparmio energetico negli impianti elettrici. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo, rendendo questa lampada una soluzione pratica e sostenibile per diverse esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: The CL2-513C Pilot Light is: Compact - Pilot Light - Pilot light head - Clear - Illuminated - 110 ... 130 V This Pilot Light is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 130 V

Serie

CL2

Produttore

ABB

Pilot Light LED bianco 110-130V compatto alta efficienza per impianti elettrici