Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
L161145W00
Cod. Produttore
61145W00
Cod. EAN
8056534770652

Informazioni di prodotto

PILOS LED 9W B.C. D130X1016 G2
PILOS LED 9W B.C. è un'illuminazione innovativa e versatile, progettata per ottimizzare l'efficienza energetica senza compromettere la qualità della luce. Con una potenza di 9W, questo dispositivo LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per ambienti domestici o commerciali. La sua forma elegante, con un diametro di 130 mm e un'altezza di 101,6 mm, si integra facilmente in qualsiasi contesto. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile, rendendo PILOS LED una scelta ecologica e conveniente. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Con PILOS LED, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione moderna e sostenibile.

Produttore

PILOS LED 9W B.C. D130X1016 G2