Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVA2PBS1
Cod. Produttore
EVA2PBS1
Cod. EAN
3606487401315

Informazioni di prodotto

Piedistallo, Schneider Charge Pro, per 1 stazione di ricarica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo accessorio di montaggio di Schneider Charge Pro è un sostegno per il montaggio su piedistallo, installato sul pavimento. Consente di supportare 1 stazione di ricarica Schneider Charge Pro. Colore grigio scuro (RAL 7016). Il materiale del piedistallo è Alu 5754 con pretrattamento al fosfato di zinco. Dimensioni: (A) 1213 mm x (L) 262 mm x (P) 229 mm. Il peso del prodotto è di 9 kg.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Base

Accessorio

Serie

Schneider Charge Pro

Produttore

Piedistallo Schneider Charge Pro supporto montaggio stazione ricarica singola pavimento grigio scuro

€ 450,73 x 1 pz.
(pz.)