› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piedistallo Gemini TG.6 supporto stabile quadri elettrici installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0466A00
Cod. Produttore 1SL0466A00
Cod. EAN 8000126020106

Informazioni principali

  • Descrizione: Piedistallo Gemini Tg.6
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Certificazione CE: 2015
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Tipo prodotto: Gemini switchboards
  • Produttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

Il piedistallo Gemini TG.6 è una base completa di colore grigio, realizzata in plastica resistente, progettata per la sistemazione ordinata dei cavi elettrici. Questo accessorio è ideale per supportare e stabilizzare i quadri elettrici della serie Gemini, garantendo una corretta organizzazione degli impianti. La struttura è pensata per facilitare l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione funzionale e durevole per l’alloggiamento dei componenti elettrici. La scelta dei materiali e il design assicurano affidabilità e sicurezza nell’uso professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI PEDESTAL SIZE 6;GEMINI PEDESTAL SIZE 6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

900 mm

Tipologia

Base completa

altezza

840 mm

profondità

330 mm

max. capacità di carico

100 kg

Adatto per armadi di larghezza

900 mm

Adatto per armadi di profondità

330 mm

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

adatto per sistemazione cavi

Serie

Various Gemini Accessories

Piedistallo Gemini TG.6 supporto stabile quadri elettrici installazioni industriali