Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPC
Cod. Produttore
NSYSPC
Cod. EAN
3606480184475

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Altezza: 40 mm
  • Larghezza: 24 mm
  • Profondità: 15 mm
  • Fissaggio: Agganciato
  • Supporto montaggio: Guida DIN / Telequick
  • Confezione: 20 pezzi
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piedino in plastica in poliammide nera. Accessorio multifunzione per la gestione dei cavi. Supporto di montaggio su guida DIN/piastra di montaggio Telequick. Acciaio zincato. Imballaggio da 20 pezzi. Compatibile con PanelSeT CRN/S3D/S3CM/SBM e PanelSeT PLA/PLS/PLM.

colore

Nero

altezza

40 mm

profondità

15 mm

lunghezza

24 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Serie

PanelSeT CRN