› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piedini fissaggio poliamide set 4 pezzi per armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TU4TBO851266C01
Cod. Produttore 4TBO851266C0100
Cod. EAN 5411815247149

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Tipo fissaggio: Wall mounting
  • Quantità: 4 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio esterno
  • Compatibilità: Retro quadro
  • Serie: APO Accessories
  • Uso: Accessori APO
  • Installazione: Diretta

Descrizione del prodotto

Piedini di fissaggio realizzati in poliamide resistente, ideali per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Caratterizzati da un design funzionale, includono viti in acciaio per un montaggio semplice e affidabile. Questi accessori sono progettati per offrire durabilità e resistenza all’usura, assicurando una lunga durata anche in ambienti industriali o soggetti a sollecitazioni meccaniche. La combinazione di materiali di alta qualità assicura performance ottimali e protezione delle componenti elettriche durante l’utilizzo. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO Accessories. AZBP wall mounting brackets polyamide 4pcs for external fasteningFastening directly to the rear of the enclosure

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

80 mm

profondità

50 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

APO Accessories

Piedini fissaggio poliamide set 4 pezzi per armadi modulari