Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione
piede d’appoggio
profondità
100 mm
larghezza
40 mm
colore
nero
numero RAL
9005
altezza
140 mm
materiale
acciaio
Serie
Actassi_OPB
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: MNMAGN0763 Cod. Produttore: MAGN0763 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0750 Cod. Produttore: MAGN0750 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0749 Cod. Produttore: MAGN0749 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0751 Cod. Produttore: MAGN0751 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0754 Cod. Produttore: MAGN0754 Cod. EAN:
Cod. Rexel: MNMAGN0748 Cod. Produttore: MAGN0748 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te