Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099257X
Cod. Produttore
1099257X
Cod. EAN
8054378209277

Informazioni di prodotto

  • Materiale: plastica alta qualità
  • Uso: interno ed esterno
  • Struttura: leggera e robusta
  • Funzione: fissaggio cablaggi
  • Durata: resistente nel tempo
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: A81099257X
  • Applicazioni: professionali e hobby
Picchetto Tito in plastica progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da un materiale resistente e durevole che garantisce affidabilità nel fissaggio e nella stabilità delle installazioni. La sua struttura in plastica assicura leggerezza e facilità di utilizzo, rendendolo ideale per supportare componenti elettrici in modo sicuro. Questo accessorio rappresenta una soluzione efficiente per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Il picchetto Tito in plastica rappresenta una soluzione pratica e versatile per le esigenze di fissaggio nel settore elettrico. Realizzato in plastica di alta qualità, questo picchetto è progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per un utilizzo in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura leggera facilita l'installazione e il trasporto, mentre la robustezza del materiale assicura una tenuta sicura anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo picchetto è perfetto per applicazioni che richiedono un supporto stabile e affidabile, contribuendo a mantenere in ordine e in sicurezza i cablaggi e i materiali elettrici. La sua versatilità lo rende un accessorio indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

76 mm

altezza

203 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Picchetto Tito plastica resistente leggero fissaggio cablaggi elettrici interni esterni