›

Picchetto montaggio a terra 59mm PRL50-80W elettrico resistente

Cod. Rexel L3APT59PRL
Cod. Produttore APT59PRL

Informazioni principali

  • Altezza: 59 mm
  • Montaggio: a terra
  • Materiale: resistente
  • Uso: interno/esterno
  • Installazione: semplice
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Applicazione: componenti elettrici
  • Serie: L3APT

Descrizione del prodotto

Picchetto per montaggio a terra di 59 mm, progettato per garantire un fissaggio stabile e sicuro in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono un supporto solido e una facile posa a terra, contribuisce a una corretta messa a terra degli impianti elettrici. La sua dimensione compatta permette un utilizzo versatile in vari contesti di installazione. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Picchetto per montaggio a terra con altezza di 59 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità nel tempo, è progettato per facilitare l’installazione di componenti elettrici in ambienti esterni o interni. La sua dimensione compatta permette un montaggio semplice e preciso, assicurando una solida base per dispositivi elettrici. Questo picchetto rappresenta una soluzione pratica per supportare impianti elettrici con efficienza e sicurezza.
Picchetto montaggio a terra 59mm PRL50-80W elettrico resistente