› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastroni funzionali passo variabile per armadi HDX 850x1800mm

Cod. Rexel BTI91831P8/9
Cod. Produttore 91831P8/9
Cod. EAN 8012199801599

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRONI FUNZ CON PORTA
  • Applicazione: Armadi HDX 850x1800mm
  • Funzione: Coppia di piastroni funzionali
  • Passo: Variabile
  • Tipo: Porta-cornice per pannelli
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MAS HDX - Piastroni funzionali con porta realizzati in metallo di colore grigio. Progettati per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, questi componenti offrono una struttura solida e versatile per il supporto e la protezione degli elementi interni degli armadi elettrici. Il design permette un montaggio semplice e sicuro, assicurando stabilità e durata nel tempo. Ideali per applicazioni professionali dove è richiesta una soluzione resistente e di qualità elevata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di piastroni funzionali a passo variabile per armadi HDX 850x1800mm per realizzare porta-cornice per pannelli

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

MAS

Piastroni funzionali passo variabile per armadi HDX 850x1800mm