› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastroni funzionali passo variabile per armadi HDX 600x2000mm

Cod. Rexel BTI91831P6/10
Cod. Produttore 91831P6/10
Cod. EAN 8012199801612

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRONI FUNZ CON PORTA
  • Applicazione: Armadi HDX 600x2000mm
  • Funzione: Coppia di piastroni funzionali
  • Passo: Variabile
  • Uso: Porta-cornice per pannelli
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit di fissaggio in metallo di colore grigio, progettato per garantire un'installazione robusta e funzionale. Questo kit comprende piastroni funzionali con porta, ideali per applicazioni elettriche che richiedono supporti solidi e duraturi. La struttura in metallo assicura resistenza e stabilità, mentre il design consente un montaggio semplice e sicuro, favorendo l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, adatto a diversi ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di piastroni funzionali a passo variabile per armadi HDX 600x2000mm per realizzare porta-cornice per pannelli

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Kit di fissaggio

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2100 mm

Serie

MAS

Piastroni funzionali passo variabile per armadi HDX 600x2000mm