› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastroni funzionali passo variabile per armadi HDX 600x1800mm

Cod. Rexel BTI91831P6/9
Cod. Produttore 91831P6/9
Cod. EAN 8012199801582

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRONI FUNZ CON PORTA
  • Applicazione: Armadi HDX 600x1800mm
  • Funzione: Coppia di piastroni funzionali
  • Passo: Variabile
  • Uso: Porta-cornice per pannelli
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MAS HDX è un piastrone funzionale in metallo di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce robustezza e resistenza grazie alla sua struttura metallica, ideale per l’installazione e il supporto di apparecchiature elettriche. La sua finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diversi ambienti tecnici. Progettato per offrire funzionalità e durabilità, il piastrone MAS HDX con porta è una soluzione affidabile per chi necessita di componenti di alta qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di piastroni funzionali a passo variabile per armadi HDX 600x1800mm per realizzare porta-cornice per pannelli

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Serie

MAS

Piastroni funzionali passo variabile per armadi HDX 600x1800mm