› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Piastroni funzionali passo variabile metallo per armadi HDX 1800mm

Cod. Rexel BTI91831A/9
Cod. Produttore 91831A/9
Cod. EAN 8012199742588

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Altezza armadi: 1800 mm
  • Tipo: Piastroni funzionali
  • Passo: Variabile
  • Applicazione: Armadi HDX
  • Configurazione: Coppia
  • Standard: Standard
  • Modello: BTI91831A/9

Descrizione del prodotto

Piastroni funzionali in metallo zincato ideali per l’installazione e il supporto di componenti elettrici all’interno di quadri e armadi di distribuzione. Progettati per garantire resistenza e durabilità, facilitano il montaggio modulare grazie al passo variabile, assicurando flessibilità e precisione nell’allestimento degli impianti elettrici. Adatti a diverse applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono una soluzione robusta e affidabile per la gestione e il fissaggio dei dispositivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di piastroni funzionali standard a passo variabile per armadi HDX altezza 1800mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Piastroni funzionali passo variabile metallo per armadi HDX 1800mm