Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610022
Cod. Produttore
2610022
Cod. EAN
8032887007850

Informazioni di prodotto

Piastra PR 124-Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Le piastre PR122 Sati Speed ZF rappresentano una soluzione affidabile e di alta qualità nel campo dei materiali elettrici. Progettate per garantire una connessione sicura e duratura, queste piastre si distinguono per la loro robustezza e facilità di installazione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, assicurano prestazioni ottimali in diversi contesti impiantistici. La loro struttura è studiata per offrire un eccellente supporto meccanico e una conduzione efficiente, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

altezza della piastra

104 mm

larghezza della piastra

140 mm

esecuzione

verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastre PR122 Sati Speed ZF materiali elettrici connessione sicura alta qualità impianti elettrici