› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra zincata 800x600mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF8060
Cod. Produttore PF8060
Cod. EAN 8015646008602

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm (HXL)
  • Tipo: Piastra zincata
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: BS EN 60529 IP Code
  • Uso: Custodie e accessori
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra zincata di dimensioni 800x600 mm (altezza x larghezza), realizzata in acciaio di alta qualità con protezione superficiale zincata per garantire resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Questo componente è progettato per l'installazione all'interno di quadri elettrici, offrendo una base robusta e stabile per il montaggio di apparecchiature elettriche. La superficie liscia e non perforata assicura una protezione efficace degli elementi interni, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto elettrico. La piastra è compatibile con la serie SR2 e risponde alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, garantendo conformità agli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 800x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

560 mm

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra zincata 800x600mm per quadri elettrici industriali