› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Piastra zincata 700x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF7050
Cod. Produttore PF7050
Cod. EAN 8015646008596

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: SR2 Accessories
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Applicazione: Custodia per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Piastra zincata in acciaio di dimensioni 700x500 mm, ideale per l'utilizzo all'interno di quadri elettrici. La protezione superficiale zincata garantisce una elevata resistenza alla corrosione, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Questo componente è progettato per essere assemblato facilmente e compatibile con diverse configurazioni di quadri, contribuendo alla realizzazione di installazioni conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La struttura robusta in acciaio zincato assicura stabilità e protezione ottimale degli elementi elettrici interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 700x500mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra zincata 700x500 mm per quadri elettrici
€ 93,28 x 1 pz.