Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYECVT300
Cod. Produttore
NSYECVT300
Cod. EAN
3606480170348

Informazioni di prodotto

Piastra tetto areata con 2 ventole

Documentazione tecnica

Piastra tetto areata con due ventole integrate, progettata per il montaggio su cima o fondo del contenitore. Realizzata in lamiera d'acciaio con superficie rivestita di zinco, garantisce robustezza e resistenza alla corrosione. Il dispositivo include due ventole cablate sulla morsettiera, con un flusso d'aria di 35 m³/h e un livello di rumore contenuto di 35 dB, assicurando un'efficace ventilazione senza eccessivo disturbo acustico. La piastra è fornita con elementi di fissaggio e un cavo di alimentazione di 2 metri, ed è compatibile con le gamme Actassi OPB e Actassi VDC. Il fissaggio avviene mediante viti, rendendo l'installazione semplice e sicura. Questo accessorio di montaggio è ideale per migliorare la circolazione dell'aria all'interno degli armadi elettrici, contribuendo alla protezione e al raffreddamento dei componenti interni. Descrizione del produttore: Piastra di chiusura superiore o inferiore con 2 ventole installate e cablate al blocco terminale, compresa una griglia di protezione. Da fissare alle aperture superiori o inferiori degli armadi.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

80 mm

altezza

470 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per incasso 482,6 mm (19")

numero di ventilatori

2

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

14 W

ventilatore da tetto

portata volumetrica a soffiaggio libero

35 METROC_ORA

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

240 ... 240 V

Serie

Actassi OPB

Produttore

Piastra tetto areata con 2 ventole per armadi LAN