› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale isolante WAP 2.5-10 protezione morsettiere impianti elettrici

Cod. Rexel WD1050000000
Cod. Produttore 1050000000
Cod. EAN 4008190103149

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Protezione contatti: Si
  • Uso: Separazione circuiti
  • Compatibilità: Morsettiere
  • Dimensioni: 2.5-10 mm²
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Funzione: Evita errori cablaggio
  • Materiale: Isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre di fine e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire sicurezza e organizzazione nel quadro elettrico. Le piastre di partizione offrono una separazione ottica ed elettrica tra potenziali differenti e gruppi funzionali, aumentando la sicurezza e assicurando una struttura chiara e ordinata all'interno del quadro. Le piastre di fine chiudono la fila di morsettiere ai lati, proteggendo dal contatto con parti in tensione e garantendo una finitura pulita e stabile. Realizzate in poliammide ad alta qualità, con una composizione plastica al 100%, queste piastre sono resistenti e conformi alle normative RoHS. Il colore beige e la classificazione di infiammabilità V0 secondo UL 94 assicurano elevata sicurezza d'impiego. Progettate per durare oltre 20 anni, contribuiscono a un cablaggio sicuro, conforme e professionale, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La produzione avviene in Romania con attenzione all'impatto ambientale, garantendo un prodotto affidabile e sostenibile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Piastra terminale isolante WAP 2.5-10 protezione morsettiere impianti elettrici
€ 0,4848 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info