› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 10 con contatto sicuro, acciaio temprato e rame stagnato per collegamento conduttori

Cod. Rexel WD1020300000
Cod. Produttore 1020300000
Cod. EAN 4008190068868

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 10 A
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Protezione: Contatto sicuro permanente
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

9,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

9,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,31 ... 16 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 10 con contatto sicuro, acciaio temprato e rame stagnato per collegamento conduttori
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info