› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera rame stagnato robusta per impianti elettrici standard

Cod. Rexel WD1020200000
Cod. Produttore 1020200000
Cod. EAN 4008190163440

Informazioni principali

  • Serie: Serie W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagno
  • Funzione: Morsettiera connessione conduttori
  • Protezione contatto: Sicura e permanente
  • Conduttività: Massima grazie a rivestimento stagno
  • Resistenza meccanica: Elevata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1020200000, identificato come WDU 6, appartiene alla serie W dei morsettiere passanti Weidmüller, progettata per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori tramite una tecnologia di connessione a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supporto per una vasta gamma di sezioni di conduttori. La costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica (53,9%) e leghe metalliche di rame e acciaio per la parte conduttiva (totale metalli 40,9%). Il morsetto supporta sezioni nominali di conduttori fino a 2,5 mm², tensione nominale fino a 800 V e corrente nominale fino a 24 A, con una caduta di tensione di 0,68 mV, assicurando prestazioni stabili e durature per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. La posizione di collegamento è laterale, e il collegamento elettrico è eseguito tramite raccordo a vite, elemento che contribuisce alla facilità di installazione e alla sicurezza del collegamento. Il design compatto e funzionale del morsetto WDU 6 lo rende ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono connessioni affidabili e durature in spazi ridotti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera rame stagnato robusta per impianti elettrici standard
€ 1,67 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info