› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Piastra terminale WAP 2.5-10 BL protezione contatti elettrici installazioni impianti

Cod. Rexel WD1050080000
Cod. Produttore 1050080000
Cod. EAN 4008190136611

Informazioni principali

  • Serie: Serie W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione contatto: parti sotto tensione
  • Funzione: separazione circuiti
  • Applicazione: morsettiere
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non indicate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Le piastre terminali di fine e di partizione Weidmüller sono accessori essenziali per morsettiere elettriche, progettate per garantire una separazione ottica ed elettrica tra potenziali e gruppi funzionali diversi. Questo aumenta significativamente la sicurezza e contribuisce a mantenere un'organizzazione chiara e ordinata all'interno del quadro elettrico. Le piastre di fine chiudono la fila di morsetti ai lati, proteggendo contro il contatto accidentale con parti in tensione e assicurando una finitura pulita e stabile. Realizzate in poliammide (PA) e polietilene (PE), con un'elevata resistenza e qualità dei materiali, queste piastre sono conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e rispettoso dell'ambiente. La loro installazione non richiede elementi speciali e non comporta consumi energetici durante l'uso, offrendo affidabilità e durata nel tempo per almeno 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

Serie

Serie W

Piastra terminale WAP 2.5-10 BL protezione contatti elettrici installazioni impianti
€ 0,4848 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info