Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610018
Cod. Produttore
2610018
Cod. EAN
8032887007843

Informazioni di prodotto

Piastra PR 119 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra PR118 realizzata in materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione con componenti di sistemi elettrici, offre una soluzione robusta e funzionale per applicazioni residenziali e commerciali. La finitura accurata assicura una resistenza superiore all'usura e agli agenti esterni, mantenendo performance costanti nel tempo. Ideale per chi cerca un prodotto efficiente e sicuro per la gestione degli impianti elettrici.

altezza della piastra

46 mm

larghezza della piastra

148 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR118 alta qualità per impianti elettrici residenziali e commerciali