Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610010
Cod. Produttore
2610010
Cod. EAN
8032887007768

Informazioni di prodotto

Piastra PR 111 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra PR110 progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da materiali resistenti e finiture di alta qualità. Ideale per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti, si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendola una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico.

altezza della piastra

140 mm

larghezza della piastra

140 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR110 materiale resistente finitura alta qualità per impianti elettrici professionali