Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610009
Cod. Produttore
2610009
Cod. EAN
8032887007751

Informazioni di prodotto

Piastra PR110 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra PR109 progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici, assicura una connessione sicura e stabile. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, offrendo affidabilità e performance elevate in ambienti domestici e professionali.

altezza della piastra

90 mm

larghezza della piastra

140 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR109 SATI Speed ZF alta qualità per impianti elettrici resistenza e durata