Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610008
Cod. Produttore
2610008
Cod. EAN
8032887007744

Informazioni di prodotto

Piastra PR109 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra PR108 progettata per l'installazione elettrica con materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza, questo componente assicura una connessione stabile e performante. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per professionisti del settore.

altezza della piastra

95 mm

larghezza della piastra

140 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR108 alta qualità per installazioni elettriche professionali sicurezza e affidabilità