Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610007
Cod. Produttore
2610007
Cod. EAN
8032887007737

Informazioni di prodotto

Piastra PR108 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra PR107 progettata per l'installazione di materiali elettrici con elevata qualità e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per supportare componenti elettrici, facilita il montaggio e l'organizzazione degli impianti. La sua struttura è studiata per assicurare stabilità e compatibilità con diversi sistemi elettrici, rendendola un elemento essenziale per professionisti del settore.

altezza della piastra

90 mm

larghezza della piastra

90 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR107 supporto elettrico resistente alta qualità installazioni professionali