Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610003
Cod. Produttore
2610003
Cod. EAN
8032887007690

Informazioni di prodotto

Piastra PR104 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra PR103 progettata per l'installazione di componenti elettrici con elevata precisione e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti e finiture di qualità, garantisce durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, assicura una connessione stabile e sicura, migliorando l'efficienza complessiva dell'impianto. La sua compatibilità con diversi accessori la rende un elemento versatile e funzionale per soluzioni elettriche professionali.

altezza della piastra

40 mm

larghezza della piastra

140 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR103 per installazione componenti elettrici, alta precisione, materiali resistenti, uso impianti elettrici professionali