Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610001
Cod. Produttore
2610001
Cod. EAN
8032887007676

Informazioni di prodotto

Piastra PR102 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: La piastra PR101 Sati Speed ZF è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza, integrandosi perfettamente con altri elementi del sistema elettrico. La sua struttura è studiata per offrire stabilità e supporto ottimale, facilitando il montaggio e la manutenzione.

altezza della piastra

40 mm

larghezza della piastra

40 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR101 Sati Speed ZF componente elettrico alta qualità installazione impianti