Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610032
Cod. Produttore
2610032
Cod. EAN
8032887042219

Informazioni di prodotto

Piastra PR 133-Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: La piastra PR 132-Sati Speed ZF è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei collegamenti. Questo prodotto è ideale per chi cerca un materiale elettrico resistente, versatile e di facile utilizzo.

altezza della piastra

90 mm

larghezza della piastra

158 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra elettrica PR 132-Sati Speed ZF alta qualità connessione sicura impianti elettrici