Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610024
Cod. Produttore
2610024
Cod. EAN
8032887042134

Informazioni di prodotto

Piastra PR 125-Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra PR 124-Sati Speed ZF progettata per l'installazione elettrica, realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio, assicurando un collegamento sicuro e stabile. La sua struttura è studiata per integrarsi perfettamente con altri elementi dell'impianto elettrico, offrendo performance elevate e sicurezza nell'uso quotidiano.

altezza della piastra

90 mm

larghezza della piastra

90 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra PR 124-Sati Speed ZF alta qualità per installazione elettrica resistenza durata