Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX2610017
Cod. Produttore
2610017
Cod. EAN
8032887007836

Informazioni di prodotto

Piastra PR118 - Sati Speed ZF
Descrizione del produttore: Piastra elettrica PR 117 progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, assicura una connessione stabile e una gestione efficiente dei cablaggi. La sua struttura compatta facilita il montaggio e l'integrazione in diversi impianti elettrici, rendendola una soluzione versatile per professionisti del settore.

altezza della piastra

43 mm

larghezza della piastra

160 mm

esecuzione

orizzontale/verticale

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

materiale

acciaio

Produttore

Piastra elettrica PR 117 resistente alta qualità per installazioni impianti elettrici professionali