Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPMP4060
Cod. Produttore
NSYSPMP4060
Cod. EAN
3606485132464

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 397 mm
  • Larghezza nominale: 505 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico massimo: 250 kg/m²
  • Fissaggio: Orizzontale su traverse
  • Compatibilità: PanelSeT SFN, SM, SFX
  • Composizione: 1 piastra + fissaggi
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 397 e 500 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è 250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio.

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM