Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPMP40120
Cod. Produttore
NSYSPMP40120
Cod. EAN
3606485132440

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 397 mm
  • Larghezza nominale: 1105 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico massimo: 250 kg/m²
  • Tipo di fissaggio: Con elementi di fissaggio
  • Fissaggio: Orizzontale su traverse
  • Quantità per confezione: 1 piastra
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 397 e 1100 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è 250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.

larghezza

1200 mm

altezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM