Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPMP2580
Cod. Produttore
NSYSPMP2580
Cod. EAN
3606485132426

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 247 mm
  • Larghezza nominale: 705 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico max: 250 kg/m²
  • Tipo di fissaggio: Con elementi di fissaggio
  • Fissaggio: Orizzontale su traverse
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di montaggio parziale per PanelSeT SFN e PanelSeT SM e SFX. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 247 e 700 mm. Questa piastra è dotata di una flangia di rinforzo sui quattro lati. Il carico massimo ammissibile sulla piastra è 250 kg/m2. Sono realizzati in acciaio zincato. Il set comprende 1 piastra ed elementi di fissaggio. Set di 1 elementi di fissaggio inclusi.

larghezza

800 mm

altezza

250 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT SM